Motion
95502

Brady
95502

Etiqueta o cartel de seguridad o de las instalaciones - Aplicación: Advertencias de seguridad y acceso a las instalaciones, Mensaje: NO SE PERMITE EL USO DE TELÉFONOS CELULARES, 10 in Alto, 14 in Ancho
Artículo MI #03800642
No. Fabricante 95502
Price$38.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
95502

Etiqueta o cartel de seguridad o de las instalaciones - Aplicación: Advertencias de seguridad y acceso a las instalaciones, Mensaje: NO SE PERMITE EL USO DE TELÉFONOS CELULARES, 10 in Alto, 14 in Ancho
Artículo MI #03800642
No. Fabricante 95502
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
Price$38.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Details

  • Aplicación
    Advertencias de seguridad y acceso a las instalaciones
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    USO DE TELÉFONOS MÓVILES NO PERMITIDO
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Vigilancia electrónica
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • Tipo de símbolo
    Teléfonos celulares en un círculo con una barra transversal
  • UPC_NO
    75447395502

Descripción general

Descripción del fabricante
95502 SEÑAL DE SEGURIDAD