Motion
25914

BRADY
25914

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Protección y prevención de incendios, Mensaje: Extintor de incendios, 10 pulg. de alto, 14 pulg. de ancho
Artículo MI #03800934
No. Fabricante 25914
Precio20.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
25914

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Protección y prevención de incendios, Mensaje: Extintor de incendios, 10 pulg. de alto, 14 pulg. de ancho
Artículo MI #03800934
No. Fabricante 25914
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
Precio20.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.06 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención y protección contra incendios
  • Material de apoyo
    Poliestireno
  • Color
    Rojo/blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliestireno
  • Mensaje
    Extintor de incendios
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Extintor de incendios
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, OSHA, SAE
  • Tipo de símbolo
    Cilindro
  • UPC_NO
    75447325914

Descripción general

Descripción del fabricante
25914 SEÑAL DE INCENDIO

También puede gustarle