Motion
1520-5

BRADY
1520-5

Vinilo para exteriores 0.625 en negro sobre amarillo Números 5 Tarjeta de 32 etiquetas
Artículo MI #03801155
No. Fabricante 1520-5
Precio11.96 USD/gg
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
1520-5

Vinilo para exteriores 0.625 en negro sobre amarillo Números 5 Tarjeta de 32 etiquetas
Artículo MI #03801155
No. Fabricante 1520-5
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
Precio11.96 USD/gg

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    5/8 pulg.
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Ancho general
    9/16 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.

Detalles

  • Tipo de carácter
    5
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Fuente
    Estándar
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Material
    Vinilo
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Tipo
    Número individual
  • UPC_NO
    75447344005

Descripción general

Descripción del fabricante
NÚMERO DE SERIE 1520-5 15 Y TARJETA DE LETRAS

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good