Motion
90407

Brady
90407

HSD VAP AMMONIA HIGH Marcador de tubo, 2.25" Al x 14" An, Para tubos 2.5" Diámetro A través de 7.875" de diámetro
Artículo MI #03801659
No. Fabricante 90407
Precio14.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
90407

HSD VAP AMMONIA HIGH Marcador de tubo, 2.25" Al x 14" An, Para tubos 2.5" Diámetro A través de 7.875" de diámetro
Artículo MI #03801659
No. Fabricante 90407
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
Precio14.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del marcador
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del marcador
    14 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    5 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    3 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Negro sobre azul
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Solo mensaje
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Amoniaco
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2979, marcador IIAR, OSHA 1910.145

Descripción general

Descripción del fabricante
90407 MARCADORES DE TUBERÍA DE AMONÍACO (IIAR)

También puede gustarle