Motion
90426

Brady
90426

Marcador de tubo alto HPL LIQ AMMONIA, 1.125" de alto x 7" de ancho, tarjeta de 4 unidades, para tubos de 0,75" Diám. A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03801678
No. Fabricante 90426
Precio20.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
90426

Marcador de tubo alto HPL LIQ AMMONIA, 1.125" de alto x 7" de ancho, tarjeta de 4 unidades, para tubos de 0,75" Diám. A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03801678
No. Fabricante 90426
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
Precio20.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del marcador
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del marcador
    7 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    1 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Negro sobre naranja
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Solo mensaje
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Amoniaco
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2979, marcador IIAR, OSHA 1910.145

Descripción general

Descripción del fabricante
90426 MARCADORES DE TUBERÍA DE AMONÍACO (IIAR)

También puede gustarle