Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo30 yardas
- Grosor0.004 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorBlanco sobre rojo
- Para usar conMarcado de tuberías y válvulas
- Código de armonización3919.10.2055
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de catálogo del fabricante91426
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473914264
- MaterialVinilo
- Compatibilidad con número de piezaB-946
- Adhesivo reposicionable o permanentePermanente
- Estándares cumplidosMétodo 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, PSTC-101, PSTC-133
- Hoja de datos técnicos
- TipoCinta de etiquetado
- UPC_NO75447391426
Descripción general
- Proporcione una visibilidad de 360° a sus marcadores de tuberías interiores y exteriores con esta cinta de flecha de flujo direccional de vinilo sensible a la presión para interiores/exteriores (B-946).
- La cinta de flecha de vinilo B-946 se suministra en forma enrollada montada en el revestimiento; utilice dos bandas por marcador de tubería
- Vinilo flexible, duradero y de alto brillo con un adhesivo acrílico permanente sensible a la presión de temperatura fría
- Buena resistencia química, al aceite y al agua
- Durabilidad media en exteriores de 8-10 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación