Motion
7084-1

BRADY
7084-1

Marcador nacional de tuberías de agua fría, 2.25" de alto x 14" de ancho, Para tuberías de 2.5" de diámetro A través de 7.875" de diámetro
Artículo MI #03804419
No. Fabricante 7084-1
Precio7.31 USD/gg
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
7084-1

Marcador nacional de tuberías de agua fría, 2.25" de alto x 14" de ancho, Para tuberías de 2.5" de diámetro A través de 7.875" de diámetro
Artículo MI #03804419
No. Fabricante 7084-1
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
Precio7.31 USD/gg

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    2 pulg.
  • Altura del marcador
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del marcador
    14 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Blanco sobre verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Solo mensaje
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Agua fría doméstica
  • Estándares cumplidos
    ASME A13.1, PSTC-101, PSTC-133

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCADOR DE TUBO DE VINILO AUTOADHERENTE 7084-1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno