Motion
7196-4

BRADY
7196-4

Marcador de tubo de GAS NATURAL, 1.125" de alto x 7" de ancho, Tarjeta de 4 unidades, Para tubos de 0.75" de diámetro A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03804641
No. Fabricante 7196-4
Precio7.31 USD/gg
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
7196-4

Marcador de tubo de GAS NATURAL, 1.125" de alto x 7" de ancho, Tarjeta de 4 unidades, Para tubos de 0.75" de diámetro A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03804641
No. Fabricante 7196-4
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
Precio7.31 USD/gg

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    3/4 pulg.
  • Altura del marcador
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del marcador
    7 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    3/4 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Solo mensaje
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Gas natural
  • Estándares cumplidos
    ASME A13.1, PSTC-101, PSTC-133

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCADOR DE TUBO DE VINILO AUTOADHESIVO 7196-4

También puede gustarle