Motion
93258

BRADY
93258

Doble flecha de vinilo autoadhesivo, 1.125" de alto x 7" de ancho, blanco sobre verde, tarjeta de 4 unidades
Artículo MI #03805160
No. Fabricante 93258
Precio7.31 USD/gg
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
93258

Doble flecha de vinilo autoadhesivo, 1.125" de alto x 7" de ancho, blanco sobre verde, tarjeta de 4 unidades
Artículo MI #03805160
No. Fabricante 93258
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
Precio7.31 USD/gg

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del marcador
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del marcador
    7 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    1 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Blanco sobre verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Tipo de mensaje de marcador
    Flecha
  • Material
    Vinilo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145

Descripción general

Descripción del fabricante
FLECHA DE VINILO AUTOADHERENTE 93258