Motion
76192

Brady
76192

Etiquetas de bloqueo Poliéster 5.75 x 3 Negro, Rojo sobre Blanco 25/PK
Artículo MI #03805536
No. Fabricante 76192
Precio119.41 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
76192

Etiquetas de bloqueo Poliéster 5.75 x 3 Negro, Rojo sobre Blanco 25/PK
Artículo MI #03805536
No. Fabricante 76192
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
Precio119.41 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.950

Detalles

  • Color
    Negro, rojo sobre blanco
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    76192
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473761929
  • Material
    Poliéster
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiquetas bloqueadas

Descripción general

Descripción del fabricante
76192 ETIQUETA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BLANCO
  • Las etiquetas de prevención de accidentes de poliéster económico (B-851) son perfectas para marcar advertencias in situ de condiciones peligrosas. El poliéster B-851 rígido económico con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Superficie de escritura texturizada que permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales Las etiquetas vienen con ojales de 3/8", sujetadores de nailon y una solapa autoadhesiva transparente y laminada que se presiona sobre la cara de la etiqueta para una protección permanente Soporta la humedad, la grasa y la suciedad

También puede gustarle