Motion
76168

Brady
76168

Etiqueta de prevención de accidentes: material de poliéster, uso en exteriores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03805541
No. Fabricante 76168
Precio58.51 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
76168

Etiqueta de prevención de accidentes: material de poliéster, uso en exteriores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03805541
No. Fabricante 76168
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
Precio58.51 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Material del ojal
    Metal
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje (delantero)
    Precaución
  • Devolución del mensaje
    NO RETIRE ESTA ETIQUETA PARA HACERLO SIN AUTORIZACIÓN SIGNIFICARÁ UNA DESCARGA INMEDIATA. ESTÁ AQUÍ PARA UN PROPÓSITO, VER EL OTRO LADO
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Asunto del mensaje
    Advertencias sobre el lugar de trabajo y las instalaciones
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
  • Tipo
    Etiqueta de prevención de accidentes
  • UPC_NO
    75447376168

Descripción general

Descripción del fabricante
76168 ETIQUETA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BLANCO

También puede gustarle