Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.750
Detalles
- ColorNegro, rojo sobre blanco
- Código de armonización4911.99.8000
- Uso en interiores y exterioresUso en exteriores
- Número de catálogo del fabricante65347
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473653477
- MaterialPoliéster
- Hoja de datos técnicos
- TipoEtiqueta de seguridad
Descripción general
- Las etiquetas de prevención de accidentes de poliéster económico (B-851) son perfectas para marcar advertencias in situ de condiciones peligrosas. El poliéster B-851 rígido económico con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Superficie texturizada para escribir que permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales Las etiquetas tienen un orificio más grande sin ojal para acomodar candados Soporta la humedad, la grasa y la suciedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación