Motion
65349

Brady
65349

Etiqueta en blanco - Material de poliéster, para uso al aire libre, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03805557
No. Fabricante 65349
Precio65.18 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
65349

Etiqueta en blanco - Material de poliéster, para uso al aire libre, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03805557
No. Fabricante 65349
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
Su precio65.18 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material del ojal
    Metal
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Material
    Poliéster
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
  • Tipo
    Etiqueta en blanco
  • UPC_NO
    75447365349

Descripción general

Descripción del fabricante
65349 ETIQUETA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BLANCO

También puede gustarle