Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.600
Detalles
- ColorNegro sobre amarillo
- Código de armonización4911.99.8000
- Uso en interiores y exterioresUso en exteriores
- Número de catálogo del fabricante76193
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473761936
- MaterialPoliéster
- Hoja de datos técnicos
- TipoEtiqueta de seguridad
Descripción general
- Las etiquetas de prevención de accidentes de poliéster económico (B-851) son perfectas para marcar advertencias in situ de condiciones peligrosas. El poliéster B-851 rígido económico con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Superficie de escritura texturizada que permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales Las etiquetas vienen con ojales de 3/8", sujetadores de nailon y una solapa autoadhesiva transparente y laminada que se presiona sobre la cara de la etiqueta para una protección permanente Soporta la humedad, la grasa y la suciedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación