Motion
C85F8-60S-Y16

SMC CORP OF AMERICA
C85F8-60S-Y16

C85 Cilindro de cuerpo redondo -
Artículo MI #03805720
No. Fabricante C85F8-60S-Y16
Precio99.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C85F8-60S-Y16

C85 Cilindro de cuerpo redondo -
Artículo MI #03805720
No. Fabricante C85F8-60S-Y16
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
Precio99.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Longitud total
    146 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M4x0.7 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    4 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    60 mm

Detalles

  • País de origen
    TI
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    32 psi
  • Tipo de montaje
    Corte básico/de jefe
  • Rango de presión de funcionamiento
    32 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C85
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
C85F8-60S-Y16

También puede gustarle

Los clientes también compraron