Motion
22232KEMW33C4

Timken
22232KEMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #03806131
No. Fabricante 22232KEMW33C4
Precio3,894.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22232KEMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #03806131
No. Fabricante 22232KEMW33C4
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
Precio3,894.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.1496 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    49.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    253000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796228184
  • RPM máximas (grasa)
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    309000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796228184

Descripción general

Descripción del fabricante
22232KEMW33C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior