Especificaciones
Dimensiones
- Altura5-7/8 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Grosor10 mil
- Ancho3-3/8 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Material del ojalMetal
- IdiomaInglés
- MaterialCartulina
- Mensaje (delantero)ATENCIÓN, ESTE ANDAMIO FUE CONSTRUIDO PARA CUMPLIR CON LAS REGULACIONES DE SEGURIDAD QUE ES SEGURO USAR
- Asunto del mensajeRegistro de inspección no específico
- Número de lados2
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente a productos químicos, resistente al calor, resistente al desgarro, resistente a los rayos UV
- Estándares cumplidosCFR 1910.28(a)(5), OSHA 29
- TipoEtiqueta de inspección y reparación