Especificaciones
Dimensiones
- Altura5-7/8 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Grosor10 mil
- Ancho3-3/8 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Material del ojalMetal
- IdiomaInglés
- MaterialCartulina
- Mensaje (delantero)PRECAUCIÓN Este andamio NO CUMPLE con las especificaciones federales/estatales de OSHA
- Encabezado de mensajePrecaución
- Asunto del mensajeAdvertencias sobre el lugar de trabajo y las instalaciones
- Número de lados2
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente a productos químicos, resistente al calor, resistente al desgarro, resistente a los rayos UV
- Estándares cumplidosCFR 1910.28(a)(5), OSHA 29
- TipoEtiqueta de prevención de accidentes