Motion
NU 1038 ML

SKF
NU 1038 ML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 46 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #03806827
No. Fabricante NU 1038 ML
Precio6,119.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1038 ML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 46 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #03806827
No. Fabricante NU 1038 ML
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
Precio6,119.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Peso
    24.41 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571327242
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    7316571327242

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ML NU 1038
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno