Motion
6151959123
Amoladora angular - Velocidad máxima de 7500 rpm, 24.0 cfm, Entrada de 0.50 pulg., 1.14 hp, Tamaño de disco de 7.0 pulg.
Artículo MI #03806841
No. Fabricante 6151959123
Precio660.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora angular - Velocidad máxima de 7500 rpm, 24.0 cfm, Entrada de 0.50 pulg., 1.14 hp, Tamaño de disco de 7.0 pulg.
Artículo MI #03806841
No. Fabricante 6151959123
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
Precio660.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    7.0 pulg.
  • Longitud total
    13.40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.48 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    24.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.14 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451564407
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • UPC_NO
    015451564407

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE ÁNGULO CP9123 7" 5/8
  • Amoladora angular de 180 mm (7 pulgadas) con rosca de husillo UNC 5/8-11
  • Carcasa de aleación de aluminio para una alta durabilidad
  • Gran comodidad para el operador gracias a su empuñadura de goma

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno