Motion
66253263590

NORTON ABRASIVES
66253263590

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 2070 RPM
Artículo MI #03807544
No. Fabricante 66253263590
Precio896.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253263590

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 2070 RPM
Artículo MI #03807544
No. Fabricante 66253263590
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
Precio896.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    7-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253263590
  • Dureza de la rueda
    H
  • Tipo de rueda
    Tipo 7 - Dos lados empotrados

Descripción general

Descripción del fabricante
66253263590 RUEDA, RECTIFICADO, 12" X 2" X 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo