Motion
63642502585

NORTON ABRASIVES
63642502585

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 1-3/8 in, Ancho de rueda 5/8 in
Artículo MI #03807546
No. Fabricante 63642502585
Precio9.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502585

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 1-3/8 in, Ancho de rueda 5/8 in
Artículo MI #03807546
No. Fabricante 63642502585
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
Precio9.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502585 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-3/8 pulg., un ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.50 lbs, adecuada para desbarbado y preparación de superficies en áreas confinadas.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502585

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502585 1-3/8 X 5/8 X 1/4 80 GRIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo