Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Tarjetas de opción de comunicaciones
SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
Accesorios compatibles
Comunicaciones, E/S, automatización
Salidas de entradas digitales configurables
1
Voltaje de alimentación del variador
100/120 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Clasificación de potencia para servicio pesado
1/2 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
1/2 CV
Tarjetas de opción de E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de montaje
Superficie, Librería
Número de entradas analógicas
2
Número de salidas analógicas
1
Número de entradas digitales
2
Número de salidas digitales
0
Número de fases de entrada
1 fase
Número de ranuras de opción
1
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
0
Rango de temperatura de funcionamiento
+14 a +104 °F
Modo de funcionamiento
Control vectorial de lazo abierto, control V/Hz
Corriente de salida para servicios pesados
2.2 A
Corriente de salida de servicio normal
2.2 A
Corriente pico alta para servicios pesados
3.3 A
Corriente pico de servicio normal
3.3 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Teclado remoto
TECLADO-SK-PLUS, TECLADO-SK-REMOTO
Comunicación serie integrada
Modbus RTU
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Serie
Comandante SK
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
14 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Garantía
2 años