Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general9.6 pulg. x 3.4 pulg. x 5.2 pulg.
- Peso5.5 lb
Detalles
- Listado de agenciasArchivo cULus E58592
- Salidas de entradas digitales configurables0
- Voltaje de alimentación del variador20/264 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20
- Tipo de envolventeIP20
- Conexión del codificadorEstándar
- Tipo de retroalimentaciónCodificador incremental
- Clasificación de potencia para servicio pesado6-1/2 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaEstándar
- Tipo de montajeSuperficie
- Número de entradas analógicas1
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales16
- Número de salidas digitales8
- Número de fases de entrada1 fase / 3 fase
- Número de ranuras de opción0
- Número de relés0
- Número de entradas de seguridad Sto0
- Modo de funcionamientoControl por servo
- Corriente de salida para servicios pesados16 A
- Corriente pico alta para servicios pesados32 A
- Controlador PI/PIDControlador PI
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Comunicación serie integradaModbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, DeviceNet
- SerieEpsilon EP
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61800-3:1997, EN61800-5-1:2003
- Aplicación típicaMesa de indexado, recogida y colocación, máquinas de embalaje, control de bucle de brazo bailarín
- Garantía2 años
Descripción general
- Motion Servovariador programable Made EasyTM con DeviceNet