Motion
EP209-PDN-EN00

CONTROL TECHNIQUES
EP209-PDN-EN00

Servovariador Nidec - Entrada Fase 1, Tensión de Suministro 20/264 V CA, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Servo Control
Artículo MI #03807773
No. Fabricante EP209-PDN-EN00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
EP209-PDN-EN00

Servovariador Nidec - Entrada Fase 1, Tensión de Suministro 20/264 V CA, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Servo Control
Artículo MI #03807773
No. Fabricante EP209-PDN-EN00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    9.6 pulg. x 3.4 pulg. x 5.2 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Archivo cULus E58592
  • Salidas de entradas digitales configurables
    0
  • Voltaje de alimentación del variador
    20/264 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Conexión del codificador
    Estándar
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador incremental
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    3 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Estándar
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Número de entradas analógicas
    1
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    16
  • Número de salidas digitales
    8
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Número de ranuras de opción
    0
  • Número de relés
    0
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Modo de funcionamiento
    Control por servo
  • Corriente de salida para servicios pesados
    9 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    18 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PI
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, DeviceNet
  • Serie
    Epsilon EP
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61800-3:1997, EN61800-5-1:2003
  • Aplicación típica
    Mesa de indexado, recogida y colocación, máquinas de embalaje, control de bucle de brazo bailarín
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
EP209-PDN-EN00 EP PROG DRIVE DEVICENET
  • Motion Servovariador programable Made EasyTM con DeviceNet

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo