Motion
SM-ETHERCAT
Módulo de opción Emerson SM EtherCAT - Para uso con Digitax ST, Unidrive SP
Artículo MI #03807783
No. Fabricante SM-ETHERCAT
Precio1,124.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Módulo de opción Emerson SM EtherCAT - Para uso con Digitax ST, Unidrive SP
Artículo MI #03807783
No. Fabricante SM-ETHERCAT
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
Precio1,124.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    1.0 pulg. x 3.2 pulg. x 3.9 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Módulo de opción SM EtherCAT
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Salidas de entradas digitales configurables
    0
  • Tipo de montaje
    Puerto SM
  • Número de entradas analógicas
    0
  • Número de salidas analógicas
    0
  • Número de entradas digitales
    2
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de relés
    0
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO DE RED SM-ETHERCAT
  • Módulo de opción EtherCAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo