Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total14.00 pulg.
- Ancho general5.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar; perno 4 ; diám. piloto 160.0 [6.30] 18.01 [.709] Diám. Orificios en diámetro 200.0 [7.87] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento38.09 pulg.3/r
- Presión intermitente221 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo485 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto 6.3
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie6000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Alivio de baja presión: ninguno
- Opción de presión/flujo: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual