Motion
6218/C3VL0241

SKF
6218/C3VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03809052
No. Fabricante 6218/C3VL0241
Precio1,757.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6218/C3VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03809052
No. Fabricante 6218/C3VL0241
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
Precio1,757.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6218/C3VL0241 BRG DE INSOCOAT
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6218/C3VL0241 cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 30 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218/C3VL0241
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22706 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16523 lbf
  • Características de resistencia
    Recubrimiento aislante de corriente
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572095119

Descripción general

Descripción del fabricante
6218/C3VL0241 BRG DE INSOCOAT
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like