Motion
280A016

Drillco
280A016

Broca de longitud de herramienta - Serie 280 , #16, Material de acero de alta velocidad, 2-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #03809328
No. Fabricante 280A016
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
280A016

Broca de longitud de herramienta - Serie 280 , #16, Material de acero de alta velocidad, 2-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #03809328
No. Fabricante 280A016
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
Precio2.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #16
  • Canal Longitud  
    2-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.177 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    280
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
280A016 #16 12/PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo