Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro7.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteGW707
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1301 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.9375 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío24 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso560.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=50/1|ESTILO=R
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-02511
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798572901
- Potencia de entrada máxima8.700 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieGW70
- EstiloR
- UPC_NO662798572901
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente
- Ejes de salida de acero de gran tamaño
- Cojinetes de rodillos cónicos premium en ejes de salida
- Gran capacidad de aceite