Motion
ST-23T RM
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, estándar
Artículo MI #03809763
No. Fabricante ST-23T RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, estándar
Artículo MI #03809763
No. Fabricante ST-23T RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-23T RM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461343531
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-17
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-23T RM
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta El diseño exclusivo de retenedor de conducción en terreno proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo orificio de bloqueo y pasador para lubricación directa y antirrotación El diseño exclusivo de retenedor para montar en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista.

También puede gustarle