Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total16 pulg.
Detalles
- Precisión±4 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialMetal
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula5 pulg., 0.6 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 8.3 a 62.5 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)99.6 a 750 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 11.3 a 85 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662459927460
- Tipo de llaveMicrómetro