Motion
0821303503

AVENTICS
0821303503

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 141 scfm, 1/2 puertos BSPP, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #03809816
No. Fabricante 0821303503
Precio257.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821303503

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 141 scfm, 1/2 puertos BSPP, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #03809816
No. Fabricante 0821303503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio257.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    183 mm
  • Longitud total
    69.6 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    141 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO 0821303503 NL4 G1/2 POLY BO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"