Motion
MGGMB20TN-125

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB20TN-125

CILINDRO GUIADO MGG con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #03810150
No. Fabricante MGGMB20TN-125
Price $403.47 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB20TN-125

CILINDRO GUIADO MGG con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #03810150
No. Fabricante MGGMB20TN-125

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 403.47 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Overall Height
    55 mm
  • Overall Length
    282 mm
  • Overall Width
    108 mm
  • Port Size
    1/8 NPT
  • Pull Force At 100 Psi
    185 N
  • Push Force At 100 Psi
    220 N
  • Stroke  
    125 mm

Details

  • Bearings
    Slide Bearing
  • Country of Origin
    US
  • Cushion Type
    Rubber Bumper
  • Guided Cylinder Type
    Dual Rod Slide Unit
  • Maximum Operating Pressure
    +1 Mpa2
  • Minimum Operating Pressure
    +0.15 MPa
  • Mounting Type
    Basic
  • Operating Pressure Range
    +0.15 to +1 MPa
  • Operating Temperature Range
    -10 to +60 °C
  • Piston Action
    Double-Acting
  • Port Gender
    Female
  • Port Thread Standard
    NPT
  • Product Type
    Guided Air Cylinders
  • Proof Pressure
    +1.5 MPa
  • Rod Gender
    Female
  • Rod Type
    Single Rod
  • Series
    MGG
  • Standards Met
    JIS

Overview

Mfr description
MGGMB20TN-125 MGG, GUIDE CYLINDER

Customers Also Bought