Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Altura total2.190 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica3800 lbf
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- SerieSSUTWN súper inteligente