Motion
3/4X50 F/F CONJ. ENVOLTURA 250 VAPOR

GATES RUBBER CO
3/4X50 F/F STEAM 250 ASSY WRAP

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/4 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #03811271
No. Fabricante 3/4X50 F/F STEAM 250 ASSY WRAP
Precio963.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X50 F/F STEAM 250 ASSY WRAP

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/4 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #03811271
No. Fabricante 3/4X50 F/F STEAM 250 ASSY WRAP
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
Precio963.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.27 pulg.
  • Peso
    31.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Código de armonización
    4009.22.0050
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (Tipo P2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • UPC_NO
    770075282044
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 F/F VAPOR MAESTRO DE PLANTA 250
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno