Motion
73040
Lubricante 03040 : grado alimentario, 16 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #03811337
No. Fabricante 73040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante 03040 : grado alimentario, 16 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #03811337
No. Fabricante 73040

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, tolvas, guías, raíles, transportadores, maquinaria de embotellado, rebanadoras, hornos, congeladores, cuchillos, sierras, mecanismos de monedas, enlaces, cierres, poleas, temporizadores, sellos de goma, herramientas, máquinas expendedoras, aislantes de cerámica
  • Color
    Blanco
  • Composición
    1,1-Difluoroethane, dimetilpolisiloxano, isómeros de hexano, n-hexano
  • Características y beneficios
    • Spray de silicona multiusos para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos• Forma una película incolora, inodoro y sin manchas• Elimina la unión y adherencia en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal•
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de catálogo del fabricante
    1003296
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254730400
  • Rango de temperatura
    400 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA PARA PLANTAS ALIMENTARIAS 73040
  • Spray de silicona multiusos para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos
  • Forma una película incolora, inodora y sin manchas
  • Elimina la unión y la adherencia en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal