Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.730 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgua de alta seguridad
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueratrenza de dos hilos SAE 100R2T
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónAgua a alta presión
- Presión nominal4800 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/8 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar50 pies
- UPC_NO699567006169
Descripción general
- El diseño compacto y la construcción de acero de calidad se incorporan a la línea completa de carretes de lavado a presión de Reelcraft, clasificados para hasta 5000 psi
- Los carretes pueden transportar mangueras sin enredos de 50 ft a 100 ft
- Incluye un racor giratorio de agua de alta presión para una máxima entrega del producto
- Acabado resistente a la corrosión con recubrimiento en polvo
- El brazo guía y la base de acero están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- La pieza giratoria de agua de alta presión está diseñada para manejar una amplia gama de presiones, temperaturas y productos químicos perfectos para aplicaciones agrícolas/marinas, limpieza de equipos y lavado a presión