Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.530 pulg.
- Altura total19 pulg.
- Longitud total22.75 pulg.
- Ancho general11.25 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- Descripción Palabra clavecon manguera de 1/4 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567006015
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de combustible oxiAcetileno
- Presión nominal200 psi
- Entrada del carrete(2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH
- Salida de la manguera de soldadura(2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH/RH
Descripción general
- Los carretes de la Serie S son económicos, más livianos, fáciles de manejar y satisfacen las demandas de un carrete de grado industrial de servicio medio para un funcionamiento continuo
- Fabricado con polipropileno resistente a la corrosión, las pruebas exhaustivas han demostrado que es altamente resistente a la gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV
- El diseño protege la manguera y permite limpiar fácilmente tanto la manguera como el carrete
- Estuche de polietileno: hecho de polipropileno resistente a la corrosión, pruebas exhaustivas han demostrado que es altamente resistente a una gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV
- Caja ventilada: el carrete es ideal para aplicaciones en exteriores con y aberturas que permiten que el agua drene la tensión de la manguera externa
- Las mangueras se pueden reemplazar y tensar fácilmente sin necesidad de desmontar el carrete