Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio20 mm
- Diámetro mín. del orificio4.4 mm
- Longitud total35 mm
- Proyección1 mm
- Diámetro del mango5 mm
Detalles
- Material del cuerpoMetal duro
- Tipo de barra de mandrinarBisel trasero
- Ángulo del bisel45 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Comp. de manguito de soporteUsar con soporte o manguito
- MaterialMetal duro
- SeriePICCOCUT