Motion
26340 ENMASCARAMIENTO TAPE233 + 26340 48MM X 5M  12/CAJA

3M
26340 MASKING TAPE233 + 26340 48MM X 5M 12/CASE

Scotch® Cinta de enmascarar Performance 233+ 26340, Verde, 48 mm x 55 m, 12/caja
Artículo MI #03811670
No. Fabricante 26340 MASKING TAPE233 + 26340 48MM X 5M 12/CASE
Precio35.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26340 MASKING TAPE233 + 26340 48MM X 5M 12/CASE

Scotch® Cinta de enmascarar Performance 233+ 26340, Verde, 48 mm x 55 m, 12/caja
Artículo MI #03811670
No. Fabricante 26340 MASKING TAPE233 + 26340 48MM X 5M 12/CASE
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
Precio35.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    6.7 mil
  • Peso
    0.938 lb
  • Ancho
    1.89 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Aplicación
    - Enmascaramiento de cabina - Enmascaramiento de recortes - Enmascaramiento de jambos - Enmascaramiento general/a granel - Preparación de la pintura - Líneas finas - Técnico/Persona
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    50051131263401
  • Material
    Papel
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00051131263406

Descripción general

Descripción del fabricante
26340 ENMASCARAMIENTO TAPE233 + 26340 48MM X 5M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.