Motion
23617

BRADY
23617

Etiqueta de válvula - Material de latón, para uso en exteriores, 1-1/2 pulg. de diámetro en altura
Artículo MI #03816262
No. Fabricante 23617
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
23617

Etiqueta de válvula - Material de latón, para uso en exteriores, 1-1/2 pulg. de diámetro en altura
Artículo MI #03816262
No. Fabricante 23617
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/2 Diámetro en
  • Diámetro del orificio
    3/16 pulg.
  • Grosor
    0.04 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Material del ojal
    Sin ojal
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Material
    Latón
  • Número de lados
    1
  • Conjunto de números
    251 a 275
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593
  • Tipo
    Etiqueta de válvula

Descripción general

Descripción del fabricante
23617 1-1/2 EN RND., 251 HASTA 275
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"