Motion
C62020
Artículo MI #03817299
No. Fabricante C62020
Precio28.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03817299
No. Fabricante C62020
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
Precio28.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    #10 – 24
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    #10 – 24
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    0404
  • Tipo de toque
    Mano
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
C62020 0404 10-24UNC HS CONECTOR DE MANO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno