Motion
15Q712
DISCO DE MEZCLA ENDURO-FLEX-INOXIDABLE 7" GR120 PK10
Artículo MI #03817304
No. Fabricante 15Q712
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE MEZCLA ENDURO-FLEX-INOXIDABLE 7" GR120 PK10
Artículo MI #03817304
No. Fabricante 15Q712
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Tornillo
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Para usar con
    Amoladora Ironman
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    15Q712
  • Número de Upc del fabricante
    662980170847
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980170847

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q712
  • Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso sin vibraciones; el cubo elevado se adapta a todas las bridas traseras de la amoladora estándar; rendimiento superior, corte en frío, sin carga; el soporte recortable Eco-Trim de la gama Eco-Trim prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; seguro y fácil de recortar; para uso en acero inoxidable; soldaduras de acabado y rectificado; acabado superficial; utilice siempre una brida trasera; el soporte se puede recortar para trabajar en esquinas;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo