Motion
ZMC5408Y  4 1/2 RODILLO DE CARTUCHO BRG

Rexnord (RRX)
ZMC5408Y 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-1/2 in, DE de 8-3/4 in, 4-1/4 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03820579
No. Fabricante ZMC5408Y 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio6,595.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZMC5408Y 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 4-1/2 in, DE de 8-3/4 in, 4-1/4 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03820579
No. Fabricante ZMC5408Y 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,595.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.6900 pulg.
  • Ancho general
    9.6900 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    5408YU
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210831103
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210831103

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC5408Y CON HD BRG
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 4 1/2", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación