Motion
GH493-16RL
Manguera en espiral Aeroquip (Eaton) serie GH493 - 1 pulg. D.I., 1.52 pulg. D.E., presión de trabajo de 5100 psi, presión de ráfaga de 20400 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #03820770
No. Fabricante GH493-16RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera en espiral Aeroquip (Eaton) serie GH493 - 1 pulg. D.I., 1.52 pulg. D.E., presión de trabajo de 5100 psi, presión de ráfaga de 20400 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #03820770
No. Fabricante GH493-16RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    11.81 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Altura
    1.00 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    1.20 lb
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.52 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.52 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    1.20 lb
  • Grosor de la pared
    0.24 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Presión de estallido
    20400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    4S
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH493
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de catálogo del fabricante
    GH493-16RL
  • Número de Upc del fabricante
    678146074300
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F
  • Presión máxima
    5100 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    5100 psi
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    5100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 260 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    5100 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R12|EN856 Tipo R12|ISO 3862 Tipo R12|USCG|Certificación ABS|Aprobado por MSHA|DNV
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua
  • UPC_NO
    678146074300
  • Presión de trabajo
    5100 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH493-16RL SAE100R12 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron