Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7.09 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.50 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.59 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro0.5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.96 pulg.
- Diámetro exterior0.96 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.59 lb
- Grosor de la pared0.21 pulg.
- Peso0.59 lb
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- Presión de estallido24000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles4S
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH493
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteGH493-8RL
- Número de Upc del fabricante678146149824
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima6000 psi
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo6000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 260 a -40 °F
- Clasificación de presión6000 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R12|EN856 Tipo R12|EN856 4SP|Aprobado por MSHA|DNV|Certificación ABS|USCG
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua
- UPC_NO678146149824
- Presión de trabajo6000 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera