Motion
5605872
Plaquita de fresado Helido-Series H490-Style , dimensiones de filo de corte de 16.7mm x 11.2mm, 10.5mm de grosor
Artículo MI #03821226
No. Fabricante 5605872
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado Helido-Series H490-Style , dimensiones de filo de corte de 16.7mm x 11.2mm, 10.5mm de grosor
Artículo MI #03821226
No. Fabricante 5605872
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    2.4 mm
  • Longitud  
    16.7 mm
  • Grosor  
    10.5 mm
  • Ancho  
    11.2 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    H490 ANKX 170624PNTR
  • Estilo de plaquita
    H490
  • Serie
    Helido

Descripción general

Descripción del fabricante
5605872 H490 ANKX 170624PNTR 928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"