Motion
CWY 8 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
CWY 8 in x 25 ft

Manguera de ducto - 8.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de nylon revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de nylon, 23.00 psi
Artículo MI #03821231
No. Fabricante CWY 8 in x 25 ft
Precio38.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
CWY 8 in x 25 ft

Manguera de ducto - 8.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de nylon revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de nylon, 23.00 psi
Artículo MI #03821231
No. Fabricante CWY 8 in x 25 ft
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
Su precio$38.05/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.700 pulg.
  • Diámetro interior
    8.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    1.30 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de arena de fundición, fijación de vidrio, manipulación de materiales, polvo y a granel, trituradoras, barredoras de calles y estacionamientos
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    3.5:1
  • Construcción
    Manguera de nylon con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Nailon
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2000800025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    14.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® CWY
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    23.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2000800025 8" DI X 25' CWY 2-PLY
  • La construcción de neopreno y nailon ofrece una excelente resistencia a la abrasión y una vida útil de flexión superior
  • Maneja tanto la presión positiva como la negativa
  • Excelente resistencia a la tracción
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo