Motion
GE16-PB
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 32 mm OD, Ancho del anillo interior de 21 mm, Abierto
Artículo MI #03821304
No. Fabricante GE16-PB
Precio610.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 16 mm, 32 mm OD, Ancho del anillo interior de 21 mm, Abierto
Artículo MI #03821304
No. Fabricante GE16-PB
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
Precio610.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Anillo interior Ancho  
    21 mm
  • Desalineación Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +250 °C
  • Material del anillo exterior
    Bronce
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533217

Descripción general

Descripción del fabricante
GE16-PB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs